MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=38

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B3038
Rubix:A0052763
EAN:3660338302282
MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=38

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden38
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=38


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 38 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden38
ISO-code24b-3
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter van piloot40 mm
Richtdiameter461,39 mm
Buitendiameter476,2 mm
Totale breedte150 mm
Kopcirkeldiameter476,2 mm
€ 1.965,84 excl. BTW
/ stuk
€ 2.378,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen