TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=27 RVS

Kettingwiel 27T 16B1 roestvrijstaal, voorgeboord

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:Sprocket 16B1 27T SS
Rubix:01271764
Fabrikant:21704000527
EAN:8718472776706
TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=27 RVS

Technische samenvatting

Profielsimplex (1)
Aantal tanden27
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=27 RVS


Tsubaki roestvast stalen kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig roestvast staal voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen in de voedinsmiddelenindustrie . Dit resulteert in een optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6160 g
Profielsimplex (1)
Aantal tanden27
Materiaalroestvrij staal
Gewicht6,16 kg
€ 311,80 excl. BTW
/ stuk
€ 377,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen