MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=22 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B1022R
Rubix:02853196
EAN:3660338405303
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=22 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=22 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=22 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
ISO-code12b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf90 mm
Richtdiameter133,86 mm
Buitendiameter141,8 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter141,8 mm
€ 34,36 excl. BTW
/ stuk
€ 41,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden