TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=30 RVS
Kettingwiel 30T 06B1 roestvrijstaal, voorgeboord
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:Sprocket 06B1 30T SS
Rubix:01271084
Fabrikant:21704000110
EAN:8718472599237

Technische samenvatting
| Profiel | simplex (1) |
|---|---|
| Aantal tanden | 30 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=30 RVS
Tsubaki roestvast stalen kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig roestvast staal voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen in de voedinsmiddelenindustrie . Dit resulteert in een optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 720 g |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 30 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 0,72 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,82 excl. BTW
/ stuk
€ 46,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen