MECALINE KETTINGWIEL 32B-2 Z=45

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P32B2045
Rubix:A0048644
Fabrikant:883300
EAN:3660338367175
MECALINE KETTINGWIEL 32B-2 Z=45
Technische samenvatting
Steek van de ketting50,8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden45
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-2 Z=45


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 45 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting50,8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden45
ISO-code32b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Diameter naaf200 mm
Totale breedte120 mm
Kopcirkeldiameter751 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.683,68 excl. BTW
/ stuk
4.457,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen