Referenties
Tsubaki:06B2 31T
Rubix:01271152
Fabrikant:21706062031
EAN:8718472595789
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-2 Z=31 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1281 g |
| Gewicht | 1281 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,10 excl. BTW
/ stuk
€ 18,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen