MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=32

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P08B2032
Rubix:01851319
Fabrikant:865962
EAN:3660338201486
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=32

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden32
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=32


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 32 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden32
ISO-code08b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter129,56 mm
Buitendiameter134,3 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter134,3 mm
€ 41,16 excl. BTW
/ stuk
€ 49,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden