Referenties
Tsubaki:12B1 32T
Rubix:01271596
Fabrikant:21706000591
EAN:8718472594775
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=32 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4193 g |
| Gewicht | 4193 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,86 excl. BTW
/ stuk
€ 54,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen