MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=27

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P08B3027
Rubix:A0053104
EAN:3660338298882
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=27

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden27
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=27


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 27 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden27
ISO-code08b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter109,4 mm
Buitendiameter114 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter114 mm
€ 38,74 excl. BTW
/ stuk
€ 46,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen