Referenties
Tsubaki:06B1 34T
Rubix:01271092
Fabrikant:21706000143
EAN:8718472593808
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=34 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 964 g |
| Gewicht | 0,964 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,83 excl. BTW
/ stuk
€ 13,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen