MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=10

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P16B1010
Rubix:01851439
Fabrikant:866080
EAN:3660338202667
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=10

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden10
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=10


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 10 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden10
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter82,19 mm
Buitendiameter93 mm
Totale breedte35 mm
Kopcirkeldiameter93 mm
€ 16,05 excl. BTW
/ stuk
€ 19,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen