Referenties
Tsubaki:08B2 8T
Rubix:01271280
Fabrikant:21706082008
EAN:8718472595888

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 8 |
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-2 Z=8 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 8 |
| ISO-code | 08b-2 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Totale breedte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen