MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=26
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P06B2026
Rubix:01851258
Fabrikant:865902
EAN:3660338200885


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 26 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=26
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 26 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 26 |
| ISO-code | 06b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 12 mm |
| Richtdiameter | 79,02 mm |
| Buitendiameter | 83 mm |
| Totale breedte | 30 mm |
| Kopcirkeldiameter | 83 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,11 excl. BTW
/ stuk
€ 17,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen