MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=8

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P16B1008
Rubix:A0052993
EAN:3660338299988
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=8
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=8


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 08 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden8
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter66,37 mm
Buitendiameter77 mm
Totale breedte35 mm
Kopcirkeldiameter77 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,05 excl. BTW
/ stuk
13,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden