MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=30 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P10B3030R
Rubix:02853164
EAN:3660338405143
MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=30 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden30
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=30 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=30 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden30
ISO-code10b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf120 mm
Richtdiameter151,87 mm
Buitendiameter158,8 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter158,8 mm
€ 94,23 excl. BTW
/ stuk
€ 114,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden