MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=23

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P20B2023
Rubix:01851494
Fabrikant:866132
EAN:3660338203183
MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=23
Technische samenvatting
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden23
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=23


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 23 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden23
ISO-code20b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter233,17 mm
Buitendiameter248,3 mm
Totale breedte80 mm
Kopcirkeldiameter248,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
245,26 excl. BTW
/ stuk
296,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen