MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=30

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B3030
Rubix:01851333
Fabrikant:865975
EAN:3660338201615
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=30
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden30
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=30


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Tandkrans pilootboring 08B3 - 30 tanden - C45 Staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden30
ISO-code08b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter121,5 mm
Buitendiameter126,1 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter126,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,63 excl. BTW
/ stuk
58,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen