MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=27

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P06B2027
Rubix:A0053167
EAN:3660338296925
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=27
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden27
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=27


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 27 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden27
ISO-code06b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot12 mm
Richtdiameter82,04 mm
Buitendiameter86 mm
Totale breedte30 mm
Kopcirkeldiameter86 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,74 excl. BTW
/ stuk
20,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen