MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=76 TL4040

Tandwiel - conische boring type triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA16B3076
Rubix:01851480
Fabrikant:857359
EAN:3660338126208
MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=76 TL4040

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden76
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=76 TL4040


Uitneembare naaftandwielen voor de Europese ketting.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 76 teeth (4040) - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden76
ISO-code16b-3
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter naaf216 mm
Richtdiameter614,65 mm
Buitendiameter627 mm
Totale breedte79,6 mm
Kopcirkeldiameter627 mm
€ 6.990,15 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 8.458,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen