MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=33

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P08B2033
Rubix:A0053119
EAN:3660338298714
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=33

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden33
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=33


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 33 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden33
ISO-code08b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter133,6 mm
Buitendiameter138,4 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter138,4 mm
€ 40,95 excl. BTW
/ stuk
€ 49,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen