MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=15 GT TL1008
Tandwiel - Taper Bush Simplex - Geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA08B1015R
Rubix:02853724
EAN:3660338407949


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 15 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=15 GT TL1008
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=15 TL1008 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 15 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 45 mm |
| Richtdiameter | 61,9 mm |
| Buitendiameter | 65,5 mm |
| Totale breedte | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,04 excl. BTW
/ stuk
€ 12,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden