MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=22

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B2022
Rubix:A0052811
EAN:3660338301803
MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=22

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden22
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=22


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 22 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden22
ISO-code24b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter267,73 mm
Buitendiameter282,7 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter282,7 mm
€ 1.279,74 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 1.548,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen