MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=14

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P28B1014
Rubix:A0052753
EAN:3660338302374
MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=14

Technische samenvatting

Steek van de ketting44,45 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=14


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 14 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting44,45 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden14
ISO-code28b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter199,76 mm
Buitendiameter218,2 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter218,2 mm
€ 133,42 excl. BTW
/ stuk
€ 161,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen