MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=19
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P10B3019
Rubix:01851380
Fabrikant:866022
EAN:3660338202087


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 19 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=19
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 19 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 19 |
| ISO-code | 10b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 16 mm |
| Richtdiameter | 96,45 mm |
| Buitendiameter | 103,3 mm |
| Totale breedte | 60 mm |
| Kopcirkeldiameter | 103,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,79 excl. BTW
/ stuk
€ 44,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen