MECALINE KETTINGWIEL 32B-2 Z=16
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P32B2016
Rubix:A0052626
EAN:3660338303654


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 16 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-2 Z=16
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 16 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 16 |
| ISO-code | 32b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 30 mm |
| Richtdiameter | 260,4 mm |
| Buitendiameter | 280,9 mm |
| Totale breedte | 120 mm |
| Kopcirkeldiameter | 280,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 502,16 excl. BTW
/ stuk
€ 607,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen