MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=27

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P16B1027
Rubix:01851455
Fabrikant:866096
EAN:3660338202827
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=27
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden27
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=27


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 27 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden27
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter218,79 mm
Buitendiameter229,6 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter229,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,26 excl. BTW
/ stuk
114,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen