MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=42

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P08B2042
Rubix:A0048791
Fabrikant:883154
EAN:3660338365713
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=42

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden42
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=42


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 42 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden42
ISO-code08b-2
Materiaalc45 staal
Totale breedte50 mm
€ 68,05 excl. BTW
/ stuk
€ 82,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen