TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=8 GT

Kettingwiel gehard

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:10B1 8T
Rubix:01271346
Fabrikant:21706000301
EAN:8718472594201
TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=8 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden8
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=8 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht133 g
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden8
ISO-code10b-1
Materiaalstaal
Gewicht0,133 kg
Totale breedte25 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,73 excl. BTW
/ stuk
4,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen