MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=42
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P10B2042
Rubix:A0048769
Fabrikant:883176
EAN:3660338365935


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 42 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=42
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 42 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 42 |
| ISO-code | 10b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Diameter naaf | 120 mm |
| Totale breedte | 50 mm |
| Kopcirkeldiameter | 219,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,26 excl. BTW
/ stuk
€ 129,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen