MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=38 GT TL2012
Tandwiel - Taper Bush Simplex - Geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA10B1038R
Rubix:02853802
EAN:3660338408335


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 38 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=38 GT TL2012
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=38 TL2012 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 38 |
| ISO-code | 10b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 100 mm |
| Richtdiameter | 192,24 mm |
| Buitendiameter | 199,2 mm |
| Totale breedte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,19 excl. BTW
/ stuk
€ 80,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden