MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=48

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B2048
Rubix:A0048761
Fabrikant:883182
EAN:3660338365997
MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=48
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden48
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=48


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 48 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden48
ISO-code10b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf120 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter250,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.313,20 excl. BTW
/ 10 stuks
1.588,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen