MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=20 TL2517

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA12B2020
Rubix:01850880
Fabrikant:857275
EAN:3660338125379
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=20 TL2517

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden20
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=20 TL2517


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z20 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden20
ISO-code12b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf108 mm
Richtdiameter121,78 mm
Buitendiameter129,7 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter129,7 mm
€ 68,42 excl. BTW
/ stuk
€ 82,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden