MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=45
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P28B2045
Rubix:A0048661
Fabrikant:883285
EAN:3660338367021


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 45 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=45
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 28B2 - 45 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 45 |
| ISO-code | 28b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 30 mm |
| Diameter naaf | 200 mm |
| Totale breedte | 120 mm |
| Kopcirkeldiameter | 656 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.851,84 excl. BTW
/ stuk
€ 3.450,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen