MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=20 TL2517

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA16B2020
Rubix:01850988
Fabrikant:857333
EAN:3660338125942
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=20 TL2517

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden20
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=20 TL2517


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z20 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden20
ISO-code16b-2
Materiaalc45 staal
Richtdiameter162,38 mm
Buitendiameter173,2 mm
Totale breedte47,7 mm
Kopcirkeldiameter173,2 mm
€ 141,05 excl. BTW
/ stuk
€ 170,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen