MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=8

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P06B2008
Rubix:01851263
Fabrikant:865889
EAN:3660338200755
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=8
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=8


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 06B2 - 08 tanden - C45 Staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden8
ISO-code06b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot6 mm
Richtdiameter24,89 mm
Buitendiameter28 mm
Totale breedte22 mm
Kopcirkeldiameter28 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,63 excl. BTW
/ stuk
5,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen