MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=45 TL3030

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA16B2045
Rubix:01851010
Fabrikant:857344
EAN:3660338126055
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=45 TL3030
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden45
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=45 TL3030


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z45 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden45
ISO-code16b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter364,13 mm
Buitendiameter377,1 mm
Totale breedte51 mm
Kopcirkeldiameter377,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
633,42 excl. BTW
/ stuk
766,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen