MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=20 GT
Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P12B3020R
Rubix:02853314
EAN:3660338405891


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 20 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=20 GT
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=20 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 20 |
| ISO-code | 12b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Diameter naaf | 100 mm |
| Richtdiameter | 121,78 mm |
| Buitendiameter | 129,7 mm |
| Totale breedte | 70 mm |
| Kopcirkeldiameter | 129,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,40 excl. BTW
/ stuk
€ 97,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden