TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=20 GT

Kettingwiel gehard

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:08B1 20T
Rubix:01271220
Fabrikant:21706000230
EAN:8718472593990
TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=20 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden20
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=20 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht760 g
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden20
ISO-code08b-1
Materiaalstaal
Gewicht0,76 kg
Totale breedte28 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,63 excl. BTW
/ stuk
10,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen