MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=25

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P20B1025
Rubix:01851487
Fabrikant:866127
EAN:3660338203138
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=25
Technische samenvatting
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=25


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 25 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
ISO-code20b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter253,33 mm
Buitendiameter268,5 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter268,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
142,32 excl. BTW
/ stuk
172,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen