TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=25 GT

Kettingwiel gehard

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:08B1 25T
Rubix:01271240
Fabrikant:21706000280
EAN:8718472594041
TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=25 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=25 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1010 g
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
ISO-code08b-1
Materiaalstaal
Gewicht1,01 kg
Totale breedte28 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,37 excl. BTW
/ stuk
13,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen