MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=11

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P06B2011
Rubix:A0053170
EAN:3660338296895
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=11

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden11
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=11


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 11 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden11
ISO-code06b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot10 mm
Richtdiameter33,8 mm
Buitendiameter37 mm
Totale breedte25 mm
Kopcirkeldiameter37 mm
€ 5,26 excl. BTW
/ stuk
€ 6,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen