MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=37

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P10B3037
Rubix:A0053047
EAN:3660338299476
MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=37

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden37
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=37


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 37 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden37
ISO-code10b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter187,2 mm
Buitendiameter194,2 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter194,2 mm
€ 118,79 excl. BTW
/ stuk
€ 143,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen