Referenties
Mecaline:P20B1021R
Rubix:02853492
EAN:3660338406782


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 21 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=21 GT
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=21 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 21 |
| ISO-code | 20b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 140 mm |
| Richtdiameter | 213,04 mm |
| Buitendiameter | 228,2 mm |
| Totale breedte | 55 mm |
| Kopcirkeldiameter | 228,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,28 excl. BTW
/ stuk
€ 149,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen