MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=27 TL2517
Tandwiel - conische boring type triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA10B3027
Rubix:01850814
Fabrikant:857244
EAN:3660338125072


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 27 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=27 TL2517
Uitneembare naaftandwielen voor de Europese ketting.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Sprocket - Taper Bore- 10B3 - 27 teeth (2517) - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 27 |
| ISO-code | 10b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 110 mm |
| Richtdiameter | 136,75 mm |
| Buitendiameter | 144 mm |
| Totale breedte | 45 mm |
| Kopcirkeldiameter | 144 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 482,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 584,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen