MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=21 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P32B1021R
Rubix:02853660
EAN:3660338407628
MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=21 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting50,8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden21
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=21 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=21 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting50,8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden21
ISO-code32b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Diameter naaf180 mm
Richtdiameter340,82 mm
Buitendiameter361,3 mm
Totale breedte90 mm
Kopcirkeldiameter361,3 mm
€ 502,48 excl. BTW
/ stuk
€ 608,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden