MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=30 TL2517

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA12B2030
Rubix:01850898
Fabrikant:857284
EAN:3660338125461
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=30 TL2517
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden30
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=30 TL2517


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z30 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden30
ISO-code12b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf108 mm
Richtdiameter182,25 mm
Buitendiameter190,5 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter190,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,95 excl. BTW
/ stuk
153,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen