MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=22

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P06B1022
Rubix:01851228
Fabrikant:865873
EAN:3660338200595
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=22
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=22


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 22 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
ISO-code06b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot12 mm
Richtdiameter66,93 mm
Buitendiameter71 mm
Totale breedte28 mm
Kopcirkeldiameter71 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,47 excl. BTW
/ stuk
9,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen