MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=23 GT
Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P16B2023R
Rubix:02853420
EAN:3660338406423


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 23 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=23 GT
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=23 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 23 |
| ISO-code | 16b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 25 mm |
| Diameter naaf | 130 mm |
| Richtdiameter | 186,53 mm |
| Buitendiameter | 197,5 mm |
| Totale breedte | 70 mm |
| Kopcirkeldiameter | 197,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,52 excl. BTW
/ stuk
€ 205,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden