MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=17

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P12B1017
Rubix:01851391
Fabrikant:866034
EAN:3660338202209
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=17
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=17


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 17 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
ISO-code12b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter103,67 mm
Buitendiameter111,5 mm
Totale breedte35 mm
Kopcirkeldiameter111,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,89 excl. BTW
/ stuk
24,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen