MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=40
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P08B1040
Rubix:01851295
Fabrikant:865940
EAN:3660338201264


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 40 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=40
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 40 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 40 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 16 mm |
| Richtdiameter | 161,87 mm |
| Buitendiameter | 166,8 mm |
| Totale breedte | 30 mm |
| Kopcirkeldiameter | 166,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,95 excl. BTW
/ stuk
€ 38,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden